Kärnborrmaskin SB MAB845

Art-nr: 076536 MAB845
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning MAB845
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 800 W
varvtalsområde 1:a växeln 40 min-1 - 110 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 65 min-1 - 175 min-1
varvtalsområde 3:e växeln 140 min-1 - 360 min-1
varvtalsområde 4:e växeln 220 min-1 - 600 min-1
form verktygshållare MK3
mått verktygshållare 19 mm, 32 mm Weldon
maximal kärnborr-⌀ i stål 100 mm
maximal gängtapps-⌀ i stål M30 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 31,75 mm
maximal sänk-⌀ 50 mm
maximal brotsch-⌀ 31,75 mm
längd magnetfot 110 mm
bredd magnetfot 220 mm
arbetsslag 255 mm
vikt 25 kg
Längd 370 mm
Bredd 240 mm
höjd 475 mm
Produktslag Kärnborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 076536 MAB845
EAN/GTIN 4250187507397
Tillverkarens nummer MAB 845SB

Benämning

Utförande:

  • Inbyggd invändig smörjning, magnetindikator för kontroll av magnetkraften.
  • Inbyggd skäroljebehållare, komplett kabeldragning i kåpan.
  • Växel dränkt i oljebad.

Kärnborrmaskin medSwivel Base, ett justeringsalternativ vid tillkopplad magnet. Svängområde från upp till 20° till båda sidorna och steglös fram- och bakåtjustering (15 mm).
Ett kraftpaket för tunga insatser. Kärnborr upp till ⌀ 100 mm. Gängskär på upp till maximalt M30 med
medföljande adapter. MK3-verktygsfäste med Keyless-snabbväxlingsborrsystem. Maskin och verktyg skyddas av värmeskydd och glidkoppling. En motor med 4 växelsteg, helaxel-reglerelektronik och vridmomentsavstängning möjliggör optimal inställning av varvtalet utan effektförlust. Inklusive kärnborr ⌀ 17,5/21/24 mm, skärdjup 55 mm; gängborradapter M20/M24/M27.

Leveransinnehåll:

Inklusive väska, kärnborrfäste, utstötarstift för kärnborr, säkerhetskedja, magnetisk spånkrok, smörjsystem och manöververktyg.

Anmärkning:

  • Kärnborrar hittar du under nr 118780 till118825.
  • Kärnborrmaskiner med automatisk matning, vakuumspännplatta och rörspännanordningar på begäran.
  • Tryckluftsdrivna kärnborrmaskiner med ATEX-standard på begäran.