{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 40 min-1 | |
| Otáčky, min., 2 | 65 min-1 | |
| Otáčky, min., 3 | 140 min-1 | |
| Otáčky, min., 4 | 220 min-1 | |
| Příkon | 1 800 W | |
| Otáčky, max., 1 | 110 min-1 | |
| Otáčky, max., 2 | 175 min-1 | |
| Otáčky, max., 3 | 360 min-1 | |
| Otáčky, max., 4 | 600 min-1 | |
| Označení výrobce | MAB845 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Modrá; Černá; Bílá | |
| Zdvih vřetena | 255 mm | |
| Magnetické upevnění | ano | |
| Délka magnetické nohy | 110 mm | |
| Šířka magnetické nohy | 220 mm | |
| Velikost šroubů max. | M30 | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Průměr max., ocel | 100 mm; 31,75 mm | |
| Druh produktu | Jádrová vrtačka | |
| Celková délka | 370 mm | |
| Šířka celkem | 240 mm | |
| Výška celková | 475 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 4 | |
| Otáčky | 1; 2; 3; 4 | |
| vhodné pro materiál | ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | MK3; SSBF 1 − 13; Weldon | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | ocel; ocel | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 25 kg |
| Katalogové číslo | 076536 MAB845 | |
| EAN / GTIN | 4250187507397 | |
| Číslo výrobce | MAB 845SB | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |