Kerneboremaskine SB MAB525

Art.-nr.: 076536 MAB525
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse MAB525
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.600 W
Omdrejningstalområde, 1. gear 70 min-1 - 280 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 180 min-1 - 580 min-1
Værktøjsholder, form MK3
Værktøjsholder, mål 19 mm Weldon
Maks. kernebor-⌀ i stål 50 mm
Maks. gevindbor-⌀ i stål M20 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 20 mm
Maks. forsænknings-⌀ 50 mm
Maks. rive-⌀ 20 mm
Længde, magnetfod 90 mm
Bredde, magnetfod 180 mm
Arbejdsslag 160 mm
Vægt 16 kg
Længde 295 mm
Bredde 171 mm
Højde 492 mm
Produkttype Kerneboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 076536 MAB525
EAN/GTIN 4250187513701
Producentnummer MAB 525SB

Betegnelse

Udførelse:

  • Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.
  • Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.
  • Oliebadsdrev.

Kerneboremaskine med Swivel Base, en justeringsmulighed med tilkoblet magnet. Drejeområde på op til 20° til begge sider og en trinløs fremad- og tilbagegående justering (15 mm).
Kraftfulde all-round-maskiner til alle slags materialer til boring, gevindskæring, gnidning og sænkning. Højre-/venstrekørsel, fuld styreelektronik, værktøjsholder med Keyless-hurtigskifte-borsystem og varmebeskyttelse sørger for mange forskellige anvendelser. Inklusive kernebor ⌀ 14 / 18 / 22 mm, skæredybde 30 mm; inklusive hurtig-spændepatron SSBF 1 − 16 mm. Gevindboreadapter M10 / M12 / M16.

Anvendelse:

Den trinløse regulering af omdrejningstal og de utroligt lave geartrin gør det muligt at anvende snittapper, spiralbor, rivaler, forsænkere og kernebor til alle materialekvaliteter.

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert, kerneborsholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, magnetisk spånkrog, smøresystem og betjeningsværktøj.

Bemærk:

  • Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.
  • Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.
  • Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.