Kärnborrmaskin SB MAB525

Art-nr: 076536 MAB525
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning MAB525
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 600 W
varvtalsområde 1:a växeln 70 min-1 - 280 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 180 min-1 - 580 min-1
form verktygshållare MK3
mått verktygshållare 19 mm Weldon
maximal kärnborr-⌀ i stål 50 mm
maximal gängtapps-⌀ i stål M20 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 20 mm
maximal sänk-⌀ 50 mm
maximal brotsch-⌀ 20 mm
längd magnetfot 90 mm
bredd magnetfot 180 mm
arbetsslag 160 mm
vikt 16 kg
Längd 295 mm
Bredd 171 mm
höjd 492 mm
Produktslag Kärnborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 076536 MAB525
EAN/GTIN 4250187513701
Tillverkarens nummer MAB 525SB

Benämning

Utförande:

  • Inbyggd invändig smörjning, magnetindikator för kontroll av magnetkraften.
  • Inbyggd skäroljebehållare, komplett kabeldragning i kåpan.
  • Växel dränkt i oljebad.

Kärnborrmaskin medSwivel Base, ett justeringsalternativ vid tillkopplad magnet. Svängområde från upp till 20° till båda sidorna och steglös fram- och bakåtjustering (15 mm).
Kraftfulla allroundmaskiner för alla slag av material till borrning, gängskärning, brotschning och försänkning. Höger- / vänstergång, helvågsreglerelektronik, verktygsfäste med Keyless snabbytesborrsystem och termiskt skydd som möjliggör mångsidiga användningsalternativ. Inklusive kärnborr ⌀ 14 / 18 / 22 mm, skärdjup 30 mm; inklusive snabbspännborrchuck SSBF 1 − 16 mm. Gängtappadapter M10 / M12 / M16.

Användningsdata:

Den steglösa varvtalsregleringen med de kraftigt under-inställda växelgraderna möjliggör användning av gängborrar, spiralborrar, brotschning,försänkare och kärnborrar för alla materialklasser.

Leveransinnehåll:

Inklusive väska, kärnborrfäste, utstötarstift för kärnborr, säkerhetskedja, magnetisk spånkrok, smörjsystem och manöververktyg.

Anmärkning:

  • Kärnborrar hittar du under nr 118780 till118825.
  • Kärnborrmaskiner med automatisk matning, vakuumspännplatta och rörspännanordningar på begäran.
  • Tryckluftsdrivna kärnborrmaskiner med ATEX-standard på begäran.