Vrtalni stroj za vrtanje z jedrom SB MAB525

Št. art.: 076536 MAB525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MAB525
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.600 W
Območje vrtljajev v 1. stopnji 70 min-1 - 280 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 180 min-1 - 580 min-1
Oblika vpenjala za orodja MK3
Mere vpenjala za orodja 19 mm Weldon
Maksimalni ⌀ vrtanja z jedrom v jeklo 50 mm
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo M20 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 20 mm
Maksimalni ⌀ grezenja 50 mm
Maksimalni ⌀ povrtavanja 20 mm
Dolžina magnetne noge 90 mm
Širina magnetne noge 180 mm
Delovni hod 160 mm
Masa 16 kg
Dolžina 295 mm
Širina 171 mm
Višina 492 mm
Vrsta izdelka Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 076536 MAB525
EAN/GTIN 4250187513701
Številka proizvajalca MAB 525SB

Opis

Izvedba:

  • Vgrajen sistem notranjega mazanja, magnetni indikator za nadzor magnetne sile.
  • Vgrajena posoda za rezalno olje, kompletna kabelska napeljava v ohišju.
  • Gonilo v oljni kopeli.

Magnetni stroj za vrtanje z jedrom s Swivel Base, možnostjo justiranja pri vklopljenem magnetu. Območje vrtenja do 20° v obe strani in brezstopenjskega justiranja naprej in nazaj (15 mm).
Zmogljivi vsestranski stroji za vse vrste materiala za vrtanje, vrezovanje navoja, povrtavanje in grezenje. Desni/levi tek, polnovalna regulacijska elektronika, vpenjalo orodij s sistemom Keyless za hitro menjavo svedrov in termična zaščita omogočajo vsestransko uporabo. Vključno s svedrom za vrtanje z jedrom ⌀ 14/18/22 mm, globina reza 30 mm; vključno s hitrovpenjalno vrtalno glavo SSBF 1−16 mm. Adapter za vrtanje navoja M10/M12 /M16.

Uporaba:

Brezstopenjska regulacija števila vrtljajev nizkih prestavnih stopenj omogoča uporabo navojnih svedrov, spiralnih svedrov, povrtal, grezil in svedrov za vrtanje z jedrom za vse kakovosti materialov.

Obseg dobave:

Vključno s kovčkom, vpenjalom svedra za vrtanje z jedrom, izmetalnim čepom, varnostno kaseto, magnetnim kavljem za odrezke, sistemom mazanja in orodjem za upravljanje.

Opomba:

  • Svedre za vrtanje z jedrom najdete pod art. 118780118825.
  • Magnetni stroji za vrtanje z jedrom z avtomatskim pomikom obdelovanca, vakuumsko vpenjalno ploščo in napravo za vpenjanje cevi po ponudbi.
  • Pnevmatsko vrtalni stroji za vrtanje z jedrom s standardom ATEX po ponudbi.