{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 |
70 min-1
|
|
| Otáčky, min., 2 |
180 min-1
|
|
| Příkon |
1 600 W
|
|
| Otáčky, max., 1 |
280 min-1
|
|
| Otáčky, max., 2 |
580 min-1
|
|
| Označení výrobce |
MAB525
|
|
| Obal |
kufříky
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Barva |
Modrá; Černá; Bílá
|
|
| Zdvih vřetena |
160 mm
|
|
| Magnetické upevnění |
ano
|
|
| Délka magnetické nohy |
90 mm
|
|
| Šířka magnetické nohy |
180 mm
|
|
| Velikost šroubů max. |
M20
|
|
| S funkcí zdvihu |
ne
|
|
| Průměr max., ocel |
50 mm; 20 mm
|
|
| Druh produktu |
Jádrová vrtačka
|
|
| Celková délka |
295 mm
|
|
| Šířka celkem |
171 mm
|
|
| Výška celková |
492 mm
|
|
| Počet rychlostních stupňů/stupňů |
2
|
|
| Otáčky |
1; 2
|
|
| vhodné pro materiál |
ocel
|
|
| Provedení upínače nástrojů |
MK3; SSBF 1 − 13; Weldon
|
|
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř |
ocel; ocel
|
|
| Přestavitelný chod doprava/doleva |
ano
|
|
| Hmotnost celkem |
16 kg
|
| Katalogové číslo | 076536 MAB525 | |
| EAN / GTIN | 4250187513701 | |
| Číslo výrobce | MAB 525SB | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |