Wiertarka do wiercenia rdzeniowego w metalu, Typ: MAB155

Nr art.: 076535 MAB155
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizki transportowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizki transportowe
oznaczenie producenta MAB 155
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 050 W
maksymalna prędkość obrotowa 320 min-1
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali 35 mm
głębokość otworu 30 mm
długość stopy magnetycznej 80 mm
szerokość stopy magnetycznej 160 mm
skok roboczy 39 mm
masa 11 kg
Napięcie w sieci 230 V
Rodzaj produktu Wiertarka do wiercenia rdzeniowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 076535 MAB155
EAN / GTIN 4250187513893
Numer producenta MAB 155
Producent/osoba odpowiedzialna BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

  • Zintegrowany system smarowania wewnętrznego, czujnik nadzorujący siłę mocowania magnetycznego.
  • Z pojemnikiem na olej chłodząco-smarujący, kompletnie oprzewodowanie w korpusie.
  • Przekładnia w kąpieli olejowej.

Wskazówka:

  • Wiertła rurowe zob. nr 118782 do 118922.
  • Wiertarki do wierceń rdzeniowych z automatycznym posuwem, podciśnieniową płytą mocującą i przyrządem do mocowania rur na zamówienie.
  • Pneumatyczne wiertarki rdzeniowe z certyfikatem ATEX na zamówienie.