{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | MAB 155 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 050 W | |
maximálne otáčky | 320 min-1 | |
Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele | 35 mm | |
Hĺbka vŕtania | 30 mm | |
Dĺžka magnetického podstavca | 80 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 160 mm | |
Pracovný zdvih | 39 mm | |
Hmotnosť | 11 kg | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Druh produktu | Jadrová vŕtačka |
Číslo položky | 076535 MAB155 | |
EAN/GTIN | 4250187513893 | |
Číslo výrobcu | MAB 155 |