Bušilica za jezgru MAB155

Artikl br.: 076535 MAB155
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača MAB 155
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.050 W
maksimalan broj okretaja 320 min-1
maksimalni ⌀ osnovne rupe u čeliku 35 mm
Dubina rupe 30 mm
Duljina magnetskog postolja 80 mm
Širina magnetskog postolja 160 mm
Radni hod 39 mm
Težina 11 kg
Mrežni napon 230 V
Vrsta proizvoda Bušilica za jezgru

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 076535 MAB155
EAN / GTIN 4250187513893
Broj proizvođača MAB 155

Opis

Izvedba:

  • Integrirani sustav unutarnjeg podmazivanja, magnetski indikator za kontrolu magnetske sile držanja.
  • Integrirani spremnik ulja za rezanje, kompletna vodilica kabela u kućištu.
  • Uljna posuda prijenosnika.

Napomena:

  • Svrdla za jezgru možete pronaći pod br. 118780 do 118825.
  • Bušilice za jezgrena svrdla s automatskim posmakom, vakuumskom zateznom pločom i uređajima za zatezanje cijevi na upit.
  • Pneumatske bušilice za jezgrena svrdla sa standardom ATEX na upit.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu