{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 |
70 min-1
|
|
| Prędkość obrotowa, min., 2 |
180 min-1
|
|
| Pobór mocy |
1 600 W
|
|
| prędkość obrotowa, maks., 1 |
280 min-1
|
|
| prędkość obrotowa, maks., 2 |
580 min-1
|
|
| Oznaczenie producenta |
MAB525
|
|
| Opakowanie |
walizka
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Kolor |
Niebieskie; Czarny
|
|
| Skok wrzeciona |
160 mm
|
|
| Mocowanie magnetyczne |
tak
|
|
| Długość stopy magnetycznej |
90 mm
|
|
| Szerokość stopy magnetycznej |
180 mm
|
|
| Maks. rozmiar śruby |
M20
|
|
| Z funkcją udaru |
nie
|
|
| Średnica maks., beton |
50 mm
|
|
| Średnica maks., stal |
20 mm
|
|
| Liczba narzędzi |
7 szt.
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertarka do wierceń rdzeniowych
|
|
| Długość całkowita |
295 mm
|
|
| Szerokość łącznie |
171 mm
|
|
| Wysokość całkowita |
492 mm
|
|
| Liczba biegów/stopni |
2
|
|
| Prędkość obrotowa |
1; 2
|
|
| Do materiału |
metalowe; stal
|
|
| Rodzaj uchwytu narzędziowego |
MK3; SSBF 1 − 13; Weldon; z oprawką szybkowymienną
|
|
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w |
beton; stal
|
|
| Cechy szczególne / wyposażenie |
Z zestawami narzędzi; Z dodatkowym uchwytem
|
|
| Przełączanie na obroty prawe/lewe |
tak
|
|
| masa całkowita |
16 kg
|
| Numer artykułu | 076535 MAB525 | |
| EAN / GTIN | 4250187511042 | |
| Numer producenta | MAB525 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |