Wiertarka do wiercenia rdzeniowego w metalu, Typ: MAB155

Nr art.: 076535 MAB155
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1
320 min-1
Pobór mocy
1 050 W
Napięcie sieciowe
230 V
Oznaczenie producenta
MAB 155
Opakowanie
walizka
zasilanie energią
Zasilanie sieciowe
Kolor
Niebieskie; Czarny
Skok wrzeciona
39 mm
Mocowanie magnetyczne
tak
Długość stopy magnetycznej
80 mm
Szerokość stopy magnetycznej
160 mm
Maks. głębokość wiercenia
30 mm
Z funkcją udaru
nie
Średnica maks., beton
35 mm
Rodzaj produktu
Wiertarka do wierceń rdzeniowych
Prędkość obrotowa
1
Do materiału
metalowe; stal
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w
beton
Cechy szczególne / wyposażenie
Z dodatkowym uchwytem
masa całkowita
11 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 076535 MAB155
EAN / GTIN 4250187513893
Numer producenta MAB 155
Producent/osoba odpowiedzialna BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

  • Zintegrowany system smarowania wewnętrznego, czujnik nadzorujący siłę mocowania magnetycznego.
  • Z pojemnikiem na olej chłodząco-smarujący, kompletnie oprzewodowanie w korpusie.
  • Przekładnia w kąpieli olejowej.

Wskazówka:

  • Wiertła rurowe zob. nr 118782 do 118922.
  • Wiertarki do wierceń rdzeniowych z automatycznym posuwem, podciśnieniową płytą mocującą i przyrządem do mocowania rur na zamówienie.
  • Pneumatyczne wiertarki rdzeniowe z certyfikatem ATEX na zamówienie.