{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sūkių skaičius, min., 1 | 320 min-1 | |
| Naudojama galia | 1 050 W | |
| Tinklo įtampa | 230 V | |
| Gamintojo pavadinimas | MAB 155 | |
| Pakuotė | Lagaminai | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| Suklio eiga | 39 mm | |
| Magnetinis tvirtinimas | taip | |
| Magnetinio pado ilgis | 80 mm | |
| Magnetinio pado plotis | 160 mm | |
| Gręžimo gylis maks. | 30 mm | |
| Su smūgine funkcija | ne | |
| Skersmuo maks., betonas | 35 mm | |
| Produkto rūšis | karūninis gręžtuvas | |
| Sūkių skaičius | 1 | |
| Tinka medžiagoms | Metalas; plienas | |
| Gręžimas / gilinimas / įtrynimas | betonas | |
| Ypatybės / įranga | su papildoma rankena | |
| Bendras svoris | 11 kg |
| Produkto numeris | 076535 MAB155 | |
| EAN / GTIN | 4250187513893 | |
| Gamintojo numeris | MAB 155 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Germany, www.bds-maschinen-gmbh.de |