Wkrętarka udarowa 18 V, akumulatorowa wkrętarka udarowa

Nr art.: 074052 GDR18V200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Prędkość obrotowa, maks., 1 3 400 min-1
Liczba uderzeń, maks., 1 4 000 min-1
Oznaczenie producenta GDR 18V-200
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie; Czarny
Maks. rozmiar śruby M16; M6
Z funkcją udaru zak
Liczba uderzeń 1
Maks. moment zrywający 350 Nm
Rozmiar 1/4
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 126 mm
Szerokość łącznie 61 mm
Wysokość całkowita 206 mm
Liczba biegów/stopni 1
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 200 Nm
Prędkość obrotowa 1
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego 6-kąt
Maks. wibracje wg EN 14 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Strong
Masa całkowita 1,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074052 GDR18V200
EAN / GTIN 4059952596679
Numer producenta 06019J2107
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Wkrętarka udarowa akumulatorowa.
  • Obroty prawe/lewe.
  • Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.
Kompaktowa wiertarkowkrętarka udarowa 18 V z gniazdem bitów 1/4 cala.
  • Wysoki moment obrotowy i współczynnik skrętu (4000 obr./min−1) zapewnia szybki postęp prac podczas skręcania w metalu (do M16) i drewnie.
  • Niezwykle krótka konstrukcja zapewnia idealną obsługę również w trudno dostępnych miejscach i ponad głową.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy, ładowarka, walizka L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073851− 073867.