Udarni vijačnik, 18 V, akumulatorski udarni vijačnik

Št. art.: 074052 GDR18V200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GDR 18V-200
Število vključenih akumulatorjev 2
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Stopnje vrtilnega momenta 1
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M16
Maksimalni vrtilni moment v trdo 200 Nm
Število udarcev 0 min-1 - 4.000 min-1
Maksimalni odlomni moment 350 Nm
Profil vpenjala za orodje Notranji 6-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/4 col
Masa 1,1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 14 m/s2
Tipična uporaba Strong
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 074052 GDR18V200
EAN/GTIN 4059952596679
Številka proizvajalca 06019J2107
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vijačnik.
  • Desni/levi tek.
  • Prikaz napolnjenosti akumulatorja.
Kompakten 18 V udarni vijačnik z 1/4-colskim vijačnim nastavkom.
  • Velik vrtilni moment in visoko število vrtljajev (4000 min–1) za hiter napredek pri delu pri vijačenju v kovino (do M16) ter les.
  • Zelo kratka izvedba za popolno upravljanje tudi na najtesnejših mestih in nad glavo.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073867.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov