Wkrętarka udarowa 18 V, akumulatorowa wkrętarka udarowa

Nr art.: 074052 GDS18750C
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 8 Ah
Prędkość obrotowa, maks., 1 800 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 270 Nm
Liczba uderzeń, maks., 1 1 500 min-1
Prędkość obrotowa, maks., 2 1 500 min-1
Prędkość obrotowa, maks., 3 2 400 min-1
Moment obrotowy, maks., 2 380 Nm
Liczba uderzeń, maks., 2 2 300 min-1
Liczba uderzeń, maks., 3 3 000 min-1
Moment obrotowy, maks., 3 750 Nm
Oznaczenie producenta GDS 18V-750 C
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie; Czarny
Maks. rozmiar śruby M12; M22
Z funkcją udaru zak
Liczba uderzeń 1; 2; 3
Maks. moment zrywający 1 000 Nm
Rozmiar 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 156 mm
Liczba biegów/stopni 3
Moment obrotowy 1; 2; 3
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 750 Nm
Prędkość obrotowa 1; 2; 3
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
Maks. wibracje wg EN 13,5 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Złącze Bluetooth®
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 2,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074052 GDS18750C
EAN / GTIN 4059952655147
Numer producenta 06019L9002
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Wkrętarka udarowa akumulatorowa.
  • Obroty prawe/lewe.
  • Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.
Wydajny akumulatorowy klucz udarowy 1/2″ łączy wydajność z kompaktową konstrukcją.
  • Moment zrywający 1000 Nm w połączeniu z długością głowicy wynoszącą zaledwie 156 mm.
  • Idealny do warsztatów metalowych/ślusarni, przemysłowej obróbki metali, konserwacji pojazdów i prac budowlanych.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy, ładowarka, walizka L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073851− 073867.