Avvitatore a batteria GDR18V200

Codice art.: 074052 GDR18V200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GDR18V200
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Livelli di coppia 1
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M16
Coppia massima duro 200 Nm
Numero di colpi 0 min-1 - 4.000 min-1
Momento di scollamento massimo 350 Nm
Portautensile con profilo di azionamento Esagono incassato
Dimensione portautensile 1/4 pollici
Peso 1,1 kg
Vibrazione massima a norma EN 14 m/s2
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074052 GDR18V200
EAN / GTIN 4059952596679
Codice del produttore 06019J2107

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione a batteria:
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Indicazione dello stato di carica della batteria.
Avvitatore a percussione compatto da 18 V con portabit da 1/4 pollice.
  • Coppia e numero di colpi elevati (4000 min-1) per un rapido avanzamento nei lavori di avvitatura su metallo (fino a M16) e legno.
  • Struttura molto corta per la massima praticità d’uso anche nei punti più stretti e sopratesta.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073867.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello