Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 074052 GDR18V200
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
3 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Otáčky, max., 1 3 400 min-1
Počet rázů max., 1 4 000 min-1
Označení výrobce GDR 18V-200
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; Černá
Velikost šroubů max. M16; M6
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Odlamovací moment max. 350 Nm
Velikost 1/4
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 126 mm
Šířka celkem 61 mm
Výška celková 206 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 1
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 200 Nm
Otáčky 1
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů šestihran
Vibrace max. podle EN 14 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Strong
Hmotnost celkem 1,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074052 GDR18V200
EAN / GTIN 4059952596679
Číslo výrobce 06019J2107
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový rázový utahovák.
  • Běh doprava i doleva.
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru.
Kompaktní rázový utahovák 18 V s držákem bitů 1/4 palce.
  • Velký utahovací moment a vysoký počet rázů (4000 min−1) pro rychlý postup prací během šroubování do kovů (až M16) a dřeva.
  • Velmi krátká konstrukce pro perfektní manipulaci i v úzkých místech a nad hlavou.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851073867.