Smūginis suktuvas 18 V, akumuliatorinis smūginis suktuvas

Prekės Nr.: 074052 GDR18V200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GDR 18V-200
Akumuliatorių kiekis 2
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Sukimo momento pakopos 1
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M16
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 200 Nm
Smūgių skaičius 0 min-1 - 4 000 min-1
maksimalus atitrūkimo momentas 350 Nm
Įrankių laikiklio pavaros profilis Vidinis šešiabriaunis
Įrankių laikiklio matmenys 1/4 in
Svoris 1,1 kg
maksimali vibracija pagal EN 14 m/s2
standartinis naudojimas Strong
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 074052 GDR18V200
EAN / GTIN 4059952596679
Gamintojo numeris 06019J2107
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis smūginis suktuvas.
  • Dešininė / kairinė eiga.
  • Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
Kompaktiškas 18V smūginis suktuvas su 1/4 colio antgalių laikikliu.
  • Labai didelis sukimo momentas ir smūgių skaičius (4000 min-1) užtikrina greitesnį varžtų sukimą į metalą (iki M16) ir medieną.
  • Labai trumpas modelis puikiai tinka darbui ankštose vietose ir virš galvos.

Tiekiama:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073867.