{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 0 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min., 1 | 0 min-1 | |
| Prędkość obrotowa, min., 2 | 0 min-1 | |
| Prędkość obrotowa, min., 3 | 0 min-1 | |
| Prędkość obrotowa, min., 4 | 0 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min., 2 | 0 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min., 3 | 0 min-1 | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Pojemność akumulatora | 5 Ah | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 930 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 542 Nm | |
| Liczba uderzeń, maks., 1 | 1 500 min-1 | |
| prędkość obrotowa, maks., 2 | 2 100 min-1 | |
| prędkość obrotowa, maks., 3 | 3 000 min-1 | |
| prędkość obrotowa, maks., 4 | 1 300 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks., 2 | 3 000 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks., 3 | 3 300 min-1 | |
| Seria | M12 | |
| Oznaczenie producenta | M12FCIWF38G3-502X | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Maks. rozmiar śruby | M16 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1; 2; 3 | |
| Maks. moment zrywający | 746 Nm | |
| Rozmiar | 3/8 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Liczba biegów/stopni | 4 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1; 2; 3; 4 | |
| Do materiału | stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | kwadrat zewn. | |
| Maks. wibracje wg EN | 1,5 m/s2 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 1 kg |
| Numer artykułu | 074014 M12CIWF385 | |
| EAN / GTIN | 4058546483234 | |
| Numer producenta | 4933493452 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |