Atornillador de impacto 12V, atornillador de impacto de batería, adecuado para acero

Número de artículo: 074014 M12CIWF385
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
23 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de revoluciones, mín., 1 0 min-1
Frecuencia de impactos, mín., 1 0 min-1
Número de revoluciones, mín., 2 0 min-1
Número de revoluciones, mín., 3 0 min-1
Número de revoluciones, mín., 4 0 min-1
Frecuencia de impactos, mín., 2 0 min-1
Frecuencia de impactos, mín., 3 0 min-1
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 5 Ah
Serie M12
Número de revoluciones, máx., 1 930 min-1
Par de giro, máx., 1 542 Nm
Frecuencia de impactos, máx., 1 1.500 min-1
Número de revoluciones, máx., 2 2.100 min-1
Número de revoluciones, máx., 3 3.000 min-1
Número de revoluciones, máx., 4 1.300 min-1
Frecuencia de impactos, máx., 2 3.000 min-1
Frecuencia de impactos, máx., 3 3.300 min-1
Denominación del fabricante M12FCIWF38G3-502X
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color rojo; negro
Tamaño de tornillo máx. M16
Con función de percusión
Frecuencia de impactos 1; 2; 3
Par inicial de arranque máx. 746 Nm
Tamaño 3/8
Tipo de producto Atornillador de impacto
Número de marchas / niveles 4
Par de giro 1
Número de revoluciones 1; 2; 3; 4
Para material acero
Versión portaherramientas Cuadrado exterior
Vibraciones máx. según EN 1,5 m/s2
Construcción del motor Motor sin escobillas
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto; Con luz LED
Marcha conmutable a derecha / a izquierda
Empleo típico Heavy Duty
Peso total 1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 074014 M12CIWF385
EAN / GTIN 4058546483234
Número del fabricante 4933493452
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

  • Resistente atornillador de impacto de batería FUEL™ de alta potencia con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas.
  • Larga vida útil del motor y alta eficiencia energética.
  • Carcasa metálica estable y empuñadura central ergonómica con apoyo suave.
  • Indicador del estado de carga de la batería.
  • Iluminación LED de la zona de trabajo.
  • Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones.
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento.
  • DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre las marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.
Con anillo de retención.

Volumen de suministro:

Incluye 2 × batería de iones de litio, cargador, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073801073840.