Milwaukee® Schlagschrauber 12V, Akku-Schlagschrauber, geeignet für Stahl

Artikel-Nr.: 074014 M12CIWF385
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehzahl, min., 1 0 min-1
Schlagzahl, min., 1 0 min-1
Drehzahl, min., 2 0 min-1
Drehzahl, min., 3 0 min-1
Drehzahl, min., 4 0 min-1
Schlagzahl, min., 2 0 min-1
Schlagzahl, min., 3 0 min-1
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 5 Ah
Serie M12
Drehzahl, max., 1 930 min-1
Drehmoment, max., 1 542 Nm
Schlagzahl, max., 1 1 500 min-1
Drehzahl, max., 2 2 100 min-1
Drehzahl, max., 3 3 000 min-1
Drehzahl, max., 4 1 300 min-1
Schlagzahl, max., 2 3 000 min-1
Schlagzahl, max., 3 3 300 min-1
Herstellerbezeichnung M12FCIWF38G3-502X
Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe rot; schwarz
Schraubengröße max. M16
mit Schlagfunktion ja
Schlagzahl 1; 2; 3
Losbrechmoment max. 746 Nm
Größe 3/8
Produktart Schlagschrauber
Anzahl Gänge / Stufen 4
Drehmoment 1
Drehzahl 1; 2; 3; 4
geeignet für Material Stahl
Ausführung Werkzeugaufnahme Außen-Vierkant
Vibration max. nach EN 1,5 m/s2
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Besonderheit / Ausstattung kompakte Bauform; mit LED-Licht
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
typische Verwendung Heavy Duty
Gewicht gesamt 1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 074014 M12CIWF385
EAN / GTIN 4058546483234
Herstellernummer 4933493452
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuster, leistungsstarker FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ ECMotor.
  • Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.
  • Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischer Mittelhandgriff mit Softauflage.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
  • Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung.
  • REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement.
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen den Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
Mit Sprengring.

Lieferumfang:

Inklusive 2×Li-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 − Nr. 073840.