Wkrętarka udarowa 12 V, akumulatorowa wkrętarka udarowa, do stali

Nr art.: 074014 M12BLIDRC
Rabat
1 005,04 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Liczba uderzeń, min., 1 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Z możliwością ponownego naładowania tak
Moment obrotowy, maks., 1 124 Nm
Liczba uderzeń, maks., 1 4 100 min-1
Wskaźnik stanu naładowania tak
Seria FUEL
Oznaczenie producenta M12BLIDRC-202C
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Maks. rozmiar śruby M12
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Wielkość, HEX (E 6,3) 1/4
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M12
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 127 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego HEX (E 6,3)
Maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Strong
Masa całkowita 0,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074014 M12BLIDRC
EAN / GTIN 4058546568542
Numer producenta 4933499690
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

  • Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ z bezszczotkowym silnikiem elektrycznym POWERSTATE™.
  • Duża trwałość i wysoka efektywność energetyczna.
  • Wytrzymały metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką.
  • Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy.
  • Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową.
  • Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ − unikatowe sterowanie mocą.
  • DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu.
Kompaktowa wkrętarka udarowa (127 mm długości) z uchwytem bitów HEX 1/4 cala.

Zaleta:

Model topowy FUEL™.

W dostawie:

Zestaw zawiera 2 × akumulator litowo-jonowy, ładowarkę, pojemnik HD-Box.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073801 − nr 073840.