{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
| Denominazione originale prodotto | M12FCIWF38G3-502X | |
| Numero di batterie contenute | 2 | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Capacità batteria | 5 Ah | |
| Tensione batteria | 12 V | |
| Coppia massima 1ª velocità | 542 Nm | |
| ⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) | M16 | |
| Numero di colpi 1ª velocità | 0 min-1 - 1.500 min-1 | |
| Numero di colpi 2ª velocità | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
| Numero di colpi 3ª velocità | 0 min-1 - 3.300 min-1 | |
| Portautensile con profilo di azionamento | Quadro esterno | |
| Dimensione portautensile | 3/8 pollici | |
| Peso | 1 kg | |
| Vibrazione massima a norma EN | 1,5 m/s2 | |
| Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
| Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
| Codice articolo | 074014 M12CIWF385 | |
| EAN / GTIN | 4058546483234 | |
| Codice del produttore | 4933493452 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |