Wkrętarka udarowa 12 V, akumulatorowa wkrętarka udarowa, do stali

Nr art.: 074014 M12CIWF125
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
20 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Liczba uderzeń, min., 1 0 min-1
Prędkość obrotowa, min., 2 0 min-1
Prędkość obrotowa, min., 3 0 min-1
Prędkość obrotowa, min., 4 0 min-1
Liczba uderzeń, min., 2 0 min-1
Liczba uderzeń, min., 3 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 5 Ah
prędkość obrotowa, maks., 1 930 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 542 Nm
Liczba uderzeń, maks., 1 1 500 min-1
prędkość obrotowa, maks., 2 2 100 min-1
prędkość obrotowa, maks., 3 3 000 min-1
prędkość obrotowa, maks., 4 1 300 min-1
Liczba uderzeń, maks., 2 3 000 min-1
Liczba uderzeń, maks., 3 3 300 min-1
Seria M12
Oznaczenie producenta M12FCIWF12G3-502X
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Maks. rozmiar śruby M16
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1; 2; 3
Maks. moment zrywający 746 Nm
Rozmiar 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 4
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1; 2; 3; 4
Do materiału stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
Maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074014 M12CIWF125
EAN / GTIN 4058546483265
Numer producenta 4933493455
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

  • Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ z bezszczotkowym silnikiem elektrycznym POWERSTATE™.
  • Duża trwałość i wysoka efektywność energetyczna.
  • Wytrzymały metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką.
  • Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy.
  • Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową.
  • Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ − unikatowe sterowanie mocą.
  • DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu.
Z pierścieniem sprężynowym.

W dostawie:

Zestaw zawiera 2 × akumulator litowo-jonowy, ładowarkę, pojemnik HD-Box.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073801 − nr 073840.