{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Počet rázů min., 1 | 0 min-1 | |
| Otáčky, min., 2 | 0 min-1 | |
| Otáčky, min., 3 | 0 min-1 | |
| Otáčky, min., 4 | 0 min-1 | |
| Počet rázů min., 2 | 0 min-1 | |
| Počet rázů min., 3 | 0 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
| Otáčky, max., 1 | 930 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 542 Nm | |
| Počet rázů max., 1 | 1 500 min-1 | |
| Otáčky, max., 2 | 2 100 min-1 | |
| Otáčky, max., 3 | 3 000 min-1 | |
| Otáčky, max., 4 | 1 300 min-1 | |
| Počet rázů max., 2 | 3 000 min-1 | |
| Počet rázů max., 3 | 3 300 min-1 | |
| Řada | M12 | |
| Označení výrobce | M12FCIWF38G3-502X | |
| Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená; Černá | |
| Velikost šroubů max. | M16 | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1; 2; 3 | |
| Odlamovací moment max. | 746 Nm | |
| Velikost | 3/8 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 4 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1; 2; 3; 4 | |
| Vhodné pro materiál | ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | Vnější 4hran | |
| Vibrace max. podle EN | 1,5 m/s2 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; S LED osvětlením | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Heavy Duty | |
| Hmotnost celkem | 1 kg |
| Katalogové číslo | 074014 M12CIWF385 | |
| EAN / GTIN | 4058546483234 | |
| Číslo výrobce | 4933493452 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |