{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín., 1 | 0 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, mín., 1 | 0 min-1 | |
| Número de revoluciones, mín., 2 | 0 min-1 | |
| Número de revoluciones, mín., 3 | 0 min-1 | |
| Número de revoluciones, mín., 4 | 0 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, mín., 2 | 0 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, mín., 3 | 0 min-1 | |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Capacidad de la batería | 5 Ah | |
| Serie | M12 | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 930 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 542 Nm | |
| Frecuencia de impactos, máx., 1 | 1.500 min-1 | |
| Número de revoluciones, máx., 2 | 2.100 min-1 | |
| Número de revoluciones, máx., 3 | 3.000 min-1 | |
| Número de revoluciones, máx., 4 | 1.300 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, máx., 2 | 3.000 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, máx., 3 | 3.300 min-1 | |
| Denominación del fabricante | M12FCIWF12G3-502X | |
| Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | rojo; negro | |
| Tamaño de tornillo máx. | M16 | |
| Con función de percusión | sí | |
| Frecuencia de impactos | 1; 2; 3 | |
| Par inicial de arranque máx. | 746 Nm | |
| Tamaño | 1/2 | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto | |
| Número de marchas / niveles | 4 | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1; 2; 3; 4 | |
| Para material | acero | |
| Versión portaherramientas | Cuadrado exterior | |
| Vibraciones máx. según EN | 1,5 m/s2 | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con gancho para correa; Con luz LED | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Empleo típico | Heavy Duty | |
| Peso total | 1 kg |
| Número de artículo | 074014 M12CIWF125 | |
| EAN / GTIN | 4058546483265 | |
| Número del fabricante | 4933493455 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |