Slagskruvdragare 12 V, batteridriven slagskruvdragare, lämplig för stål

Article no.: 074014 M12CIWF125
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12FCIWF12G3-502X
Antal ingående batterier 2
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 12 V
maximalt vridmoment 1:a steget 542 Nm
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M16
slaghastighet 1:ans växel 0 min-1 - 1 500 min-1
slaghastighet 2:ans växel 0 min-1 - 3 000 min-1
slaghastighet 3:ans växel 0 min-1 - 3 300 min-1
fästprofil verktygshållare utvändig fyrkant
mått verktygshållare 1/2 tum
vikt 1 kg
maximala vibrationer enligt EN 1,5 m/s2
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagskruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 074014 M12CIWF125
EAN / GTIN 4058546483265
Manufacturer number 4933493455
Manufacturer/responsible person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beskrivelse

Utförande:

  • Robust, kraftfull batteridriven FUEL™ slagskruvdragare med borstlös POWERSTATE™ EC-motor.
  • Lång motorlivslängd och hög energieffektivitet.
  • Stabilt metallväxelhus och ergonomiskt mitthandtag med mjuk beläggning.
  • Batteriladdningsindikator.
  • LED-belysning av arbetsområdet.
  • Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering.
  • REDLINK PLUS™-Elektronik − enastående effektreglering.
  • DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.
Med sprängring.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, HD-box.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073801073840.