• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Avvitatore a percussione 12 V, avvitatore a percussione a batteria, adatto per acciaio

Codice art.: 074014 M12CIWF125
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12FCIWF12G3-502X
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 12 V
Coppia massima 1ª velocità 542 Nm
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M16
Numero di colpi 1ª velocità 0 min-1 - 1.500 min-1
Numero di colpi 2ª velocità 0 min-1 - 3.000 min-1
Numero di colpi 3ª velocità 0 min-1 - 3.300 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Peso 1 kg
Vibrazione massima a norma EN 1,5 m/s2
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 074014 M12CIWF125
EAN / GTIN 4058546483265
Codice del produttore 4933493455
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Robusti e potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole.
  • Per garantire una lunga durata del motore e un’efficienza elevata.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo e impugnatura centrale con supporto morbido.
  • Indicazione dello stato di carica della batteria.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri.
  • Elettronica REDLINK PLUS™ − gestione straordinaria della potenza.
  • DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra i livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.
Con anello elastico.

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e custodia HD.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073801 - 073840.