• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Milwaukee® Schlagschrauber 12V, Akku-Schlagschrauber, geeignet für Stahl

Artikel-Nr.: 074014 M12BLIDRC
Rabatt
199,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehzahl, min., 1 0 min-1
Schlagzahl, min., 1 0 min-1
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
wiederaufladbar ja
Drehmoment, max., 1 124 Nm
Schlagzahl, max., 1 4 100 min-1
Ladezustandsanzeige ja
Serie FUEL
Herstellerbezeichnung M12BLIDRC-202C
Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe rot; schwarz
Schraubengröße max. M12
mit Schlagfunktion ja
Schlagzahl 1
Größe, HEX (E 6,3) 1/4
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M12
Produktart Schlagschrauber
Länge gesamt 127 mm
Drehmoment 1
Drehzahl 1
geeignet für Material Stahl
Ausführung Werkzeugaufnahme HEX (E 6,3)
Vibration max. nach EN 1,5 m/s2
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Besonderheit / Ausstattung kompakte Bauform; mit LED-Licht
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
typische Verwendung Strong
Gewicht gesamt 0,6 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 074014 M12BLIDRC
EAN / GTIN 4058546568542
Herstellernummer 4933499690
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuster, leistungsstarker FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ ECMotor.
  • Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.
  • Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischer Mittelhandgriff mit Softauflage.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
  • Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung.
  • REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement.
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen den Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
Kompakter Schlagschrauber (127 mm Länge) mit 1/4 Zoll HEX Bitaufnahme.

Vorteil:

Spitzenmodell FUEL™.

Lieferumfang:

Inklusive 2×Li-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 − Nr. 073840.