Rázový utahovák 12 V, akumulátorový rázový utahovák, vhodné pro ocel

Artiklové číslo: 074014 M12BLIDRC
Sleva
4 776,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1 0 min-1
Počet rázů min., 1 0 min-1
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Nabíjecí ano
Krouticí moment max., 1 124 Nm
Počet rázů max., 1 4 100 min-1
Indikátor stavu nabití ano
Řada FUEL
Označení výrobce M12BLIDRC-202C
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
Velikost šroubů max. M12
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Velikost, HEX (E 6,3) 1/4
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M12
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 127 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Vhodné pro materiál ocel
Provedení upínače nástrojů HEX (E 6,3)
Vibrace max. podle EN 1,5 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Strong
Hmotnost celkem 0,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074014 M12BLIDRC
EAN / GTIN 4058546568542
Číslo výrobce 4933499690
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

  • Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčovým motorem EC POWERSTATE™.
  • Dlouhá životnost motoru a vysoká energetická účinnost.
  • Stabilní kovová skříň převodovky a ergonomická rukojeť uprostřed s měkkým povlakem.
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečné řízení výkonu.
  • DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.
Kompaktní rázový utahovák (délka 127 mm) s 1/4 palce HEX upínání bitů.

Výhoda:

Špičkový model FUEL™.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky a HD boxu.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801 − č. 073840.