Atornillador de impacto 12V, atornillador de impacto de batería, adecuado para acero

Número de artículo: 074014 M12BLIDRC
Descuento
191,04 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
31 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de revoluciones, mín., 1 0 min-1
Frecuencia de impactos, mín., 1 0 min-1
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Recargable sí
Par de giro, máx., 1 124 Nm
Frecuencia de impactos, máx., 1 4.100 min-1
Indicador de estado de carga sí
Serie FUEL
Denominación del fabricante M12BLIDRC-202C
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color rojo; negro
Tamaño de tornillo máx. M12
Con función de percusión sí
Frecuencia de impactos 1
Tamaño, HEX (E 6,3) 1/4
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M12
Tipo de producto Atornillador de impacto
Longitud total 127 mm
Par de giro 1
Número de revoluciones 1
Para material acero
Versión portaherramientas HEX (E 6,3)
Vibraciones máx. según EN 1,5 m/s2
Construcción del motor Motor sin escobillas
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto; Con luz LED
Marcha conmutable a derecha / a izquierda sí
Empleo típico Strong
Peso total 0,6 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 074014 M12BLIDRC
EAN / GTIN 4058546568542
Número del fabricante 4933499690
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

  • Resistente atornillador de impacto de batería FUEL™ de alta potencia con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas.
  • Larga vida útil del motor y alta eficiencia energética.
  • Carcasa metálica estable y empuñadura central ergonómica con apoyo suave.
  • Indicador del estado de carga de la batería.
  • Iluminación LED de la zona de trabajo.
  • Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones.
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento.
  • DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre las marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.
Destornillador de percusión compacto (longitud 127 mm) con asiento para punta 1/4 pulgada HEX.

Ventaja:

Modelo puntero FUEL™.

Volumen de suministro:

Incluye 2 × batería de iones de litio, cargador, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073801 − 073840.