Ładowarki akumulatorów, typ: ASC55

Nr art.: 073890 ASC55
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
napięcie znamionowe 36 V
Maksymalna liczba stanowisk ładowania 1
Rodzaj produktu Ładowarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073890 ASC55
EAN / GTIN 4007430215833
Numer producenta 627044000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Ładowarka do wsuwanych pakietów akumulatorów do wszystkich klas napięcia (12–36 V). Opatentowana technologia ładowania „AIR COOLED” zapewniająca krótki czas ładowania dzięki chłodzeniu akumulatora podczas ładowania.
Uniwersalna ładowarka o mocy wyjściowej 55 W.

Zaleta:

100% kompatybilność baterii – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.