• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Încărcător cu acumulator, Tip: ASC55

Cod articol.: 073890 ASC55
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr, 1
Putere max. 55 W
Indicator nivel de încărcare Simbol lumină
Denumirea producătorului ASC55
Tip produs Încărcător
Putere ieşire 55 W
Interval de tensiune min. 12 V
Interval de tensiune max. 36 V
Greutate 0,582 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 073890 ASC55
EAN / GTIN 4007430215833
Număr producător 627044000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Încărcător pentru seturile de acumulatori cu scaun glisant din toate clasele de tensiune (12 - 36 V). Tehnologie patentată de încărcare „AIR COOLED” pentru timpi de încărcare scurți prin răcirea acumulatorului în timpul încărcării.
Încărcător universal cu o putere de ieșire de 55 Watt.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatoarelor – acum și independent de producător.
Toate aparatele de 18 V și seturile de acumulatori de la partenerii CAS sunt 100% compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la „Cordless Alliance System”.