• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Polnilnik akumulatorjev, Tip: ASC55

Št. art.: 073890 ASC55
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število, 1
Največja moč 55 W
Prikaz stanja napolnjenosti svetleči simbol
Oznaka proizvajalca ASC55
Vrsta izdelka polnilniki akumulatorjev
Izhodna moč 55 W
Razpon napetosti min. 12 V
Razpon napetosti maks. 36 V
Masa 0,582 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073890 ASC55
EAN/GTIN 4007430215833
Številka proizvajalca 627044000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Polnilni za akumulatorske pakete z drsnim sedežem vseh napetostnih razredov (12–36 V). Patentirana tehnologija polnjenja »AIR COOLED« za kratke čase polnjenja s hlajenjem paketa baterij med polnjenjem.
Univerzalni polnilnik z izhodno močjo 55 W.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vse 18-voltne naprave in akumulatorski paketi partnerjev CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.