{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | LiHD | |
| Z ładowarką | nie | |
| Rodzaj produktu | Akumulator | |
| Możliwość użycia do | CAS 18V | |
| Masa | 0,58 kg | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 szt. | |
| Akku auswechselbar | tak | |
| Akkuart | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| wiederaufladbar | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 073875 4 | |
| EAN / GTIN | 4007430334633 | |
| Numer producenta | 625367000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |