{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
| Kapacitet baterije | 4 Ah | |
| Napon baterije | 18 V | |
| Vrsta proizvoda | Akumulator |
| Broj artikla | 073875 4 | |
| EAN / GTIN | 4007430334633 | |
| Broj proizvođača | 625367000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |