Batteri LiHD, batterikapacitet: 4Ah

Article no.: 073875 4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

batterikapacitet (Ah) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal ingående batterier 1 St.
Utbytbart batteri yes
Batterityp litiumjon (Li-Ion)
Batterispänning 18 V
Batterikapacitet 4 Ah
Återuppladdningsbar ja
Serie LiHD
Energiförsörjning batteridriven
Inklusive laddare no
Produktslag batteri
Passar till CAS 18V
Skärpunkt trådlös laddning
Vikt 0,58 kg
Innehåll enkeldel

Identification & Classification

Artikkelkode 073875 4
EAN / GTIN 4007430334633
Manufacturer number 625367000
Manufacturer/responsible person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beskrivelse

Utförande:

LiHD-batteripackar för ultimat kapacitet och ultralång användningstid med minimal temperaturutveckling.

Fördel:

100 % kompatibilitet med batterier – nu även tillverkarövergripande.
Alla 18 V-apparater och batteripackar från CAS-partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS betyder Cordless Alliance System.