Akkuegység LiHD 4 Ah

Cikkszám: 073875 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Akkumulátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073875 4
EAN / GTIN 4007430334633
Gyártó száma 625367000

Leírás

Kivitel:

LiHD akkupakkok az egyedülálló teljesítményért és az extrém hosszú használatért, minimális hőfejlődéssel.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.