Baterijų pakuotė LiHD, Akumuliatoriaus talpa: 4Ah

Prekės Nr.: 073875 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus talpa (Ah) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Įkraunamas taip
Serija LiHD
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Su įkrovikliu ne
Produkto rūšis akumuliatorius
Tinka CAS 18V
Sąsaja įįkrovimas be laidų
Svoris 0,58 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073875 4
EAN / GTIN 4007430334633
Gamintojo numeris 625367000
Gamintojas / atsakingas asmuo Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Germany, www.metabo.com

Aprašymas

Modelis:

LiHD akumuliatorių paketai užtikrina maksimalų našumą ir itin ilgą naudojimą su minimalia temperatūros kaita.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.