{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | LiHD | |
| Včetně nabíječky | ne | |
| Druh produktu | Akumulátor | |
| Vhodné pro | CAS 18V | |
| Hmotnost | 0,58 kg | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 ks | |
| Akku auswechselbar | ano | |
| Akkuart | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| wiederaufladbar | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 073875 4 | |
| EAN / GTIN | 4007430334633 | |
| Číslo výrobce | 625367000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |