{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal inbegrepen accu’s | 1 st. | |
| Accu verwisselbaar | ja | |
| Accutype | lithium-ion (Li-ion) | |
| Accuspanning | 18 V | |
| Accucapaciteit | 4 Ah | |
| Oplaadbaar | ja | |
| Serie | LiHD | |
| Energievoorziening | accuvoeding | |
| Inclusief lader | nee | |
| Producttype | accu | |
| Geschikt voor | CAS 18V | |
| Aansluiting | draadloos laden | |
| Gewicht | 0,58 kg | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 073875 4 | |
| EAN/GTIN | 4007430334633 | |
| Nummer fabrikant | 625367000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |