Batteria agli ioni di litio, 2,0 Ah, Modello di batteria, tensione batteria: B18V

Codice art.: 073851 B18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello di batteria, tensione batteria (V) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GBA 18 V 2,0 Ah
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Bosch 18 V
Peso per batteria 350 g
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073851 B18
EAN / GTIN 3165140730440
Codice del produttore 1600Z00036
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Potenti batterie agli ioni di litio compatte.
  • Nessun effetto Memory.
  • Nessuna perdita di potenza.
  • Autoscaricamento limitato.
  • Rapido caricamento delle batterie.
  • Molto potente anche a temperature inferiori a 0 °C.
Cool Pack Bosch − Protezione ottimale delle celle dal riscaldamento eccessivo mediante corpo a dissipazione di calore sul lato inferiore.