Li-Ion akku, 2,0 Ah, Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség: B18V

Cikkszám: 073851 B18
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség (V) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GBA 18V 2.0Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Alkalmazható Bosch 18 V
Súly / akku 350 g
Termék fajtája akku

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 073851 B18
EAN / GTIN 3165140730440
Gyártó száma 1600Z00036
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy teljesítményű Li-Ion akkuk.
  • Nincs memória hatás.
  • Nincs teljesítmény csökkenés.
  • Csekély töltésveszteség.
  • Gyorsan töltődő akkumulátorok.
  • 0 °C alatti hőmérsékletek esetén is C nagyon teljesítőképes.
Bosch CoolPack − Optimális cellavédelem a túl erős felmelegedés ellen a speciális, hőelvezető alsó házrésznek köszönhetően.