Akumulátor Li-Ion, 2,0 Ah, Typ akumulátoru, napětí akumulátoru: B18V

Artiklové číslo: 073851 B18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
273 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru, napětí akumulátoru (V) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GBA 18V 2.0Ah
Obal Karton
Včetně nabíječky ne
Délka 113 mm
Šířka 75 mm
Výška 40 mm
Anzahl enthaltener Akkus 1 ks
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro AMP 18 V; Bosch 18 V
Akkuart Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Gewicht pro Akku 350 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073851 B18
EAN / GTIN 3165140730440
Číslo výrobce 1600Z00036
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Kompaktní, výkonné akumulátory Li-Ion.
  • Bez paměťového efektu.
  • Bez poklesu výkonu.
  • Nízké samovybíjení.
  • Rychlé nabíjení akumulátorů.
  • Velmi výkonné i při teplotách pod 0 °C.
Bosch CoolPack − optimální ochrana článků před příliš velkým zahříváním díky speciální komoře pro odvádění tepla na spodní straně.

Popis:

  • Akupack GBA 18 V 2,0 Ah, akumulátor GBA 18 V 2,0 Ah Professional je lehký akumulátor třídy 18 V od výrobce Bosch
  • Jeho lehká konstrukce umožňuje pohodlnou práci, zejména při používání vrtacích šroubováků
  • Pro lepší odvádění tepla z akumulátoru zevnitř ven je tento model navíc vybaven technologií COOLPACK 1.0
  • Vzhledem k tomu, že teplo může článkům škodit, technologie COOLPACK zajišťuje delší životnost akumulátoru a umožňuje delší dobu provozu
  • Výrobek je kompatibilní se všemi nástroji a nabíječkami Bosch Professional 18 V (systém Professional 18V)
  • GBA 18V 2,0 Ah Professional je lithium-iontový akumulátor s indikátorem stavu nabití
  • Krabice; 1x akumulátor GBA 18 V 2,0 Ah (1 600 Z00 036)

Charakteristika:

  • Rozměry akumulátoru (šířka x délka x výška): 75 x 113 x 40 mm
  • Kapacita akumulátoru: 2,0 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V