Li-ion-accu, 2,0 Ah, Accutype, accuspanning: B18V

Artikelnummer: 073851 B18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype, accuspanning (V) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent GBA 18V 2.0Ah
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor Bosch 18 V
Gewicht per accu 350 g
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073851 B18
EAN/GTIN 3165140730440
Nummer fabrikant 1600Z00036
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, krachtige Li-ion accu’s.
  • Geen memory-effect.
  • Geen afname van de prestaties.
  • Geringe zelfontlading.
  • Snel laadbaar.
  • Ook bij temperaturen onder 0 °C zeer krachtig.
Bosch CoolPack − optimale bescherming van de cellen tegen een te sterke opwarming dankzij speciale, warmteafleidende behuizing aan de onderkant.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan