System akumulatorów litowo - jonowych M18B2, 2,0 Ah, typ akumulatora: MB18

Nr art.: 073827 MB18
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
122 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta M18B2
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
pasują do 18V Milwaukee
Masa na akumulator 419 g
Rodzaj produktu Akumulator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Numer producenta 4932430062
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Technologia akumulatorowa MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Dla wszystkich profesjonalnych użytkowników.
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora LED za każdym naciśnięciem przycisku informuje o obecnym poziomie naładowania akumulatora.
  • Bezproblemowe zastosowanie w temperaturze do -20°C.

Wskazówka:

W razie korzystania z urządzeń Milwaukee M18 mających kontakt z chemikaliami, zaleca się stosowanie akumulatorów 073816 MB18-CR.