Li-Ion rendszer M18B2 MB18

Cikkszám: 073827 MB18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése M18B2
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Alkalmazható 18V Milwaukee
Súly / akku 419 g
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Gyártó száma 4932430062

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ akku technológia.
  • Minden professzionális felhasználónak alkalmas.
  • A LED-es akku töltöttségi szint kijelző mindenkor gombnyomásra tájékoztat az akku aktuális töltöttségi szintjéről.
  • Gond nélkül használható akár -20 °C-ig.

Figyelem:

A vegyszerekkel érintkező Milwaukee M18 készülékek használata esetén ajánlott a MB18-CR akkumulátor használata.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok