Ličio jonų akumuliatorius M18B2, 2,0 Ah, Akumuliatoriaus tipas: MB18

Prekės Nr.: 073827 MB18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Vieno akumuliatoriaus svoris 419 g
Serija REDLITHIUM™
Gamintojo pavadinimas M18B2
Pakuotė Dėžė
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Su įkrovikliu ne
Produkto rūšis akumuliatorius
Tinka 18V Milwaukee
Svoris 0,4 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Gamintojo numeris 4932430062
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ akumuliatoriaus technologija.
  • Tinka profesionalams.
  • LED akumuliatoriaus įkrovos rodmuo, bet kada paspaudus mygtuką, informuoja apie esamą įkrovos lygį.
  • Be problemų veikia iki –20 °C.

Aprašymas:

  • Intelligent control: REDLINK™ electronics
  • Overload protection – prevents the user from accidentally damaging their equipment
  • Temperature management system – keeps the battery in the ideal temperature range to ensure maximum service life
  • Single-cell monitoring – ensures optimum charging and discharging for maximum service life
  • Up to 2x longer runtime, 20% more power and up to 2x as many recharge cycles *
  • * In comparison to other Li-ion technologies and/or previous MILWAUKEE® battery technologies
  • Results depend on voltage, tool and application
  • Integrated welded frame
  • Cell separator

Požymis:

  • Rechargeable battery included in delivery: 1 pcs. M18 B2
  • Battery: Li-ion
  • Battery capacity [Ah]: 2.0
  • Battery system: M18
  • Type of batteries/rechargeable batteries: Li-ion
  • Delivered: in a box
  • Weight [kg]: 0.4
  • Product variant: M18 B2
  • Voltage [V]: 18

Pastaba:

Naudojant Milwaukee M18 prietaisus, kurie liečiasi su cheminėmis medžiagomis, rekomenduojama naudoti 073816 MB18-CR akumuliatorių.