Li-ion-systeem M18B2, 2,0 Ah, Accutype: MB18

Artikelnummer: 073827 MB18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent M18B2
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor 18V Milwaukee
Gewicht per accu 419 g
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073827 MB18
EAN/GTIN 4002395377237
Nummer fabrikant 4932430062
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ accutechnologie.
  • Geschikt voor alle professionele gebruikers.
  • Led-accu-ladingsniveauweergave toont op elk gewenst moment met een druk op de knop de actuele laadtoestand van de accu.
  • Probleemloos gebruik tot - 20 °C.

Tip:

Bij gebruik van Milwaukee M18 apparaten die in contact komen met chemicaliën, wordt het gebruik van de accu 073816 MB18-CR aanbevolen.