Li-ionski sistem M18B2, 2,0 Ah, Tip akumulatorja: MB18

Št. art.: 073827 MB18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M18B2
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za 18V Milwaukee
Masa posameznega akumulatorja 419 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073827 MB18
EAN/GTIN 4002395377237
Številka proizvajalca 4932430062
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorska tehnologija MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Primerno za vse profesionalne uporabnike.
  • Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja vam omogoča, da imate ves čas na voljo informacije o aktualnem stanju napolnjenosti akumulatorja, tako da pritisnete na gumb.
  • Enostavna uporaba do –20 °C.

Opomba:

Pri uporabi naprav Milwaukee M18, ki prihajajo v stik s kemikalijami, se priporoča uporaba akumulatorske baterije 073816 MB18-CR.